Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor X5 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel, SNR = 37 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Peltor X5 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel, SNR = 37 dB
3M Peltor X5 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel, SNR = 37 dB
3M Peltor X5 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel, SNR = 37 dB
3M Peltor X5 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel, SNR = 37 dB
Artikel-Nr.:
     894-3M6956
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     X5A | 7000103995
EAN/GTIN:
     4046719695539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
3M Peltor Kapselgehörschützer X5A für den Einsatz bei extrem lärmbelasteter Umgebung
3M Peltor X - Serie Kapselgehörschützer

  • Premiumversion mit Kopfbügel
  • elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte
  • geringes Gewicht
  • weiche, breite Dichtungsringe (Hygieneset zum Austausch separat erhältlich)
  • weniger Wärmeentwicklung dank Doppelbügeldesign

 

Ausführung X5:

  • einzigartiger Dämmwert (SNR = 37 dB) für extrem lärmbelastete Umgebungen
  • trotz größerer Kapseln eine hervorragende Balance und bester Tragekomfort
  • kein zusätzlicher Schutz mit Gehörschutzstöpseln mehr notwendig
  • Gewicht: 351 g

Weitere Informationen:
Paar [VE]:
1
Norm:
352-1
Produktart:
Kapselgehörschützer
Produktkategorie:
Kapselgehörschutz
Farbe:
schwarz
SNR-Wert [dB]:
37
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 3M
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 29,03*
€ 35,88*
1
€ 4,90*
ab € 28,94*
€ 35,97*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 36,23*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 36,23*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 49,02*
€ 58,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.