Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Einsatzsymbol, gelb/rot, 7 x 13 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Einsatzsymbol, gelb/rot, 7 x 13 cm
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Einsatzsymbol, gelb/rot, 7 x 13 cm
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Einsatzsymbol, gelb/rot, 7 x 13 cm
Artikel-Nr.:
     894-3M5503
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCH57 | 7000037577
EAN/GTIN:
     8711428021059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
3M Scotch-Brite 57 Reinigungsschwamm mit Einsatzsymbolen, zur Anwendung in Sanitäranlagen
3M™ Scotch-Brite™ Reinigungsschwämme mit Einsatzsymbolen

  • Polyesterschaum mit Reinigungsvlies
  • für empfindliche Oberflächen
  • schonende und kratzfreie Reinigung
  • Kunststoffkörnung für effektive Reinigung
  • Griffrille für mehr Komfort
  • Farbcodierung und Symbolaufdruck für eindeutig definierte Einsatzbereiche
  • waschbar bei 60 °C

Material: Polyesterschwamm, Nylonvlies mit Kunststoff-Körnung

Größe: 7,0 x 13,0 cm

Farben: blau/rot, rot/rot, gelb/rot, grün/rot

1 VE = 10 Stück


  • Größe: 7,0 x 13,0 cm
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
13
Stück [VE]:
10
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Schwamm
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
gelb
Material:
Nylon | Polyester
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm 3m, scheuer schwamm, scheuerschwamm 10er, Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Einsatzsymbol, gelb/rot, 7 x 13 cm, 3M
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,19*
ab € 1,30*
€ 2,23*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 19,74*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 19,74*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.