Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Einsatzsymbol, blau/rot, 7 x 13 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Einsatzsymbol, blau/rot, 7 x 13 cm
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Einsatzsymbol, blau/rot, 7 x 13 cm
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Einsatzsymbol, blau/rot, 7 x 13 cm
Artikel-Nr.:
     894-3M5501
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCH55 | 7000037575
EAN/GTIN:
     8711428021035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
3M Scotch-Brite 55 Reinigungsschwamm mit Einsatzsymbolen, zur Anwendung im Büro
3M™ Scotch-Brite™ Reinigungsschwämme mit Einsatzsymbolen

  • Polyesterschaum mit Reinigungsvlies
  • für empfindliche Oberflächen
  • schonende und kratzfreie Reinigung
  • Kunststoffkörnung für effektive Reinigung
  • Griffrille für mehr Komfort
  • Farbcodierung und Symbolaufdruck für eindeutig definierte Einsatzbereiche
  • waschbar bei 60 °C

Material: Polyesterschwamm, Nylonvlies mit Kunststoff-Körnung

Größe: 7,0 x 13,0 cm

Farben: blau/rot, rot/rot, gelb/rot, grün/rot

1 VE = 10 Stück


  • Größe: 7,0 x 13,0 cm
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
13
Stück [VE]:
10
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Schwamm
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Material:
Nylon | Polyester
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm 3m, scheuer schwamm, Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Einsatzsymbol, blau/rot, 7 x 13 cm, 3M
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,19*
ab € 0,94*
€ 1,64*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 8,59*
€ 12,68*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 6,00*
ab € 10,05*
€ 15,06*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 19,63*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 19,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.