Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshelm Schutzhelm Peltor G3000, Uvicator Sensor,Ratschensys., 3 Farben Version: 02 - Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitshelm Schutzhelm Peltor G3000, Uvicator Sensor,Ratschensys., 3 Farben Version: 02 - Farbe weiß
Sicherheitshelm Schutzhelm Peltor G3000, Uvicator Sensor,Ratschensys., 3 Farben Version: 02 - Farbe weiß
Artikel-Nr.:
     894-3M5100.02
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     G30NUW | 7100001960
EAN/GTIN:
     7318640053694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
3M Schutzhelm G3000 mit UV-Sensor

Ausgewählte Version: 02 - Farbe weiß

3M™ Schutzhelm G3000

Der UV-Sensor zeigt an, wann der Helm wegen übermäßiger UV-Einstrahlung seine Schutzwirkung verloren hat und ausgetauscht werden muss. Das Rot verblasst mit der Zeit und wird langsam weiß. Bei einer weißen Anzeige, sollte der Helm ausgetauscht werden

  • schlanke Form
  • mit UV-Sensor
  • mit Ratschenverschluss (in drei Stufen verstellbar)
  • kurzer Schirm für optimale Sicht
  • 3-Punkt-Kinnriemen für erhöhte Sicherheit
  • mit Kunststoffschweißband
  • Innenausstattung um 180º wendbar
  • optimale Lüftung durch viele Lüftungsschlitze

Material: UV-stabilisierter ABS

Gewicht: ca. 330 g

Größe: 53-62 cm

Farben: weiß, gelb, orange


  • Version: 02 - Farbe weiß
Weitere Informationen:
Norm:
EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
belüftet | UV-Sensor
Einsatzbereich:
Baugewerbe | Elektrische Arbeiten
Innenausstattung:
drehbar
Verschluss:
Drehverschluss
Material:
ABS-Kunststoff
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,13*
€ 20,57*
1
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 20,66*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 17,78*
€ 20,70*
3 Tage
111
1
€ 5,99*
ab € 16,89*
€ 20,84*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 27,35*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.