Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Tartan Klebeband, bes. reißfest, transparent, 50mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Tartan Klebeband, bes. reißfest, transparent, 50mx50mm
3M Tartan Klebeband, bes. reißfest, transparent, 50mx50mm
3M Tartan Klebeband, bes. reißfest, transparent, 50mx50mm
3M Tartan Klebeband, bes. reißfest, transparent, 50mx50mm
3M Tartan Klebeband, bes. reißfest, transparent, 50mx50mm
Artikel-Nr.:
     894-3M4033
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89535050 | 7000095689
EAN/GTIN:
     8021684618338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
3M Tartan Filament-Klebeband 8953 Farbe: grau, Maße (LxB): 50,0 m x 50 mm
3M™ Tartan™ Klebeband 8953

Selbstklebendes, transparentes Filament-Klebeband - besonders strapazierfähig, für extrem schwere Packstücke geeignet!

  • Trägermaterial als Scotch Pro™ Polypropylenfilm
  • erhöhte Reißfestigkeit durch Glasfaserverstärkung
  • abriebfest
  • feuchtigkeitsbeständig
  • Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei)
  • Länge: 50 m (beide Bänder)

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,10
Produktart:
Glasfaserklebeband | Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
besonders reißfest | Glasfaser verstärkt
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m filament-klebeband 50mm x 50m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, 3M≈≈ Tartan Klebeband, bes. reißfest, transparent, 50mx50mm, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 8,28*
€ 5,50*
ab € 5,05*
€ 8,29*
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,37*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,37*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.