Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Tartan™ Klebeband, bes. reißfest, transparent, 50mx19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Tartan™ Klebeband, bes. reißfest, transparent, 50mx19mm
3M™ Tartan™ Klebeband, bes. reißfest, transparent, 50mx19mm
3M™ Tartan™ Klebeband, bes. reißfest, transparent, 50mx19mm
3M™ Tartan™ Klebeband, bes. reißfest, transparent, 50mx19mm
Artikel-Nr.:
     894-3M4031
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89531950 | 7000095687
EAN/GTIN:
     8021684618253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
3M Tartan Filament-Klebeband 8953 Farbe: grau, Maße (LxB): 50,0 m x 19 mm
3M™ Tartan™ Klebeband 8953

Selbstklebendes, transparentes Filament-Klebeband - besonders strapazierfähig, für extrem schwere Packstücke geeignet!

  • Trägermaterial als Scotch Pro™ Polypropylenfilm
  • erhöhte Reißfestigkeit durch Glasfaserverstärkung
  • abriebfest
  • feuchtigkeitsbeständig
  • Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei)
  • Länge: 50 m (beide Bänder)

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,9
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,10
Produktart:
Glasfaserklebeband | Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
besonders reißfest | Glasfaser verstärkt
Material:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 2,65*
3
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 3,14*
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,57*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,57*
1 Tag
205
1
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.