Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Dual Lock Klebe und Klett, vier Streifen, temporäre Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Dual Lock Klebe und Klett, vier Streifen, temporäre Befestigung
3M Dual Lock Klebe und Klett, vier Streifen, temporäre Befestigung
3M Dual Lock Klebe und Klett, vier Streifen, temporäre Befestigung
Artikel-Nr.:
     894-3M3561
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DL-HT | 7000062467
EAN/GTIN:
     4046719620548
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M Dual Lock Klett-Klebeband Farbe: transluzent, Maße (LxB): 10,0 x 1,9 cm, 1 VE = 4 Streifen
3M™ Dual Lock Klebe-Klettband

  • temporäre Befestigung für Innen und Außen
  • einseitig klebend
  • einseitig bestehend aus einem Polyolefinträger mit kleinen Pilzköpfchen (bis zu 1000-mal wiederlösbare Verbindung)

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,9
Länge [m]:
0,10
Stärke [mm]:
5,80
Produktart:
Klettklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transluzent
Material:
Polyolefin
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
655
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,79*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,11*
1 Tag
655
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 5,12*
2 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,7415*
€ 5,1815*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.