Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 3434 Blaues Band, Abdeckband zum polieren, Maße (BxL): 1,8 cm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Scotch 3434 Blaues Band, Abdeckband zum polieren, Maße (BxL): 1,8 cm x 50 m
3M Scotch 3434 Blaues Band, Abdeckband zum polieren, Maße (BxL): 1,8 cm x 50 m
3M Scotch 3434 Blaues Band, Abdeckband zum polieren, Maße (BxL): 1,8 cm x 50 m
Artikel-Nr.:
     894-3M3431
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     07895 | 7100037748
EAN/GTIN:
     4046719917273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M Scotch 3434 blaues Band Abdeckband Maße (LxB): 50,0 m x 1,8 cm
3M Scotch® Blaues Band 3434

3M Hochleistungsabdeckband 3434 ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugaufbereitung.

Mit dem Abdeckklebeband können einfach und flexibel Bereiche abgeklebt werden, die bspw. bei der maschinellen Autopolitur vor dem Auftrag der Politur geschützt werden sollen. Somit werden Gummidichtungen oder nicht lackierte Kunststoffteile vor den zum Teil aggressiven Inhaltsstoffen einer Politur geschützt.

  • Lösungsmittel- und Wasserbeständig
  • Temperaturbeständig bis 110 °C
  • besonders leicht zu entfernen
  • ausgezeichnete Kantenreißfestigkeit

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,8
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,18
Produktart:
Abdeckband | Kreppklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
blau
Material:
Krepppapier
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, 3m kreppband 18mmx50m blau, abdeckband, post-it abdeckband, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,49*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.