Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M3091 Herst.-Nr.: 309T5066 | 7000095501 EAN/GTIN: 8021684220364 |
| | |
|
| | |
| 3M Scotch 309 Verpackungsklebeband transparent, Maße (LxB): 66,0 m x 50 mm, 1 VE = 6 Rollen 3M™ Scotch® Verpackungsklebeband 309Selbstklebendes Verpackungsband für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Packstücken. Das Scotch® Verpackungsklebeband 309 besteht aus einem bi-axial gereckten Polyproylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis. - bewährtes Standard-Verpackungsklebeband
- sehr leise Abrolleigenschaft
- Klebstoff: Acrylat
- für leichte bis mittelschwere Kartons geeignet
- gute Eignung für unterschiedliche Kartonoberflächen
- Format: 50 mm breit, 66 m lang
- Stärke: 50 my
1 VE = 6 Rollen Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 5,0 | Länge [m]: | 66,00 | Stärke [mm]: | 0,05 | Produktart: | Verpackungsklebeband | Produktkategorie: | Klebebänder | Farbe: | transparent | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Scotch® Verpackungsklebeband 309, mittelschw. Kartons, transp., 1 VE=6, 66mx50mm, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 1,31* | € 2,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,57* | € 2,25* | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 1,98* | € 2,72* | | | | | 2 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 2,1287* | € 2,7487* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 14,11* | € 18,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|