Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M3052 Herst.-Nr.: 305B5066 | 7000095639 EAN/GTIN: 8021684466465 |
| | |
|
| | |
| 3M Scotch Verpackungsklebeband 305 braun Maße (LxB): 66,0 m x 50 mm, 1 VE = 6 Rollen 3M™ Scotch® Verpackungsklebeband 305Selbstklebendes Verpackungsband für den Einsatz bei leichten Packstücken. Das Scotch® Verpackungsklebeband 305 besteht aus einem bi-axial gereckten Polyproylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis. - bewährtes Standard-Verpackungsklebeband
- sehr leise Abrolleigenschaft
- Klebstoff: Acrylat
- für leichte Kartons geeignet
- gute Eignung für unterschiedliche Kartonoberflächen
- Format: 50 mm breit, 66 m lang
- Stärke: 43 my
1 VE = 6 Rollen Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 5,0 | Länge [m]: | 66,00 | Stärke [mm]: | 0,04 | Produktart: | Verpackungsklebeband | Produktkategorie: | Klebebänder | Farbe: | braun | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Scotch® Verpackungsklebeband 305, braun, für leichte Kartons, 1 VE=6, 66mx50mm, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,59* | € 2,35* | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,84038* | € 2,39038* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,62* | € 2,56* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,93* | € 2,88* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 11,48* | € 15,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|