Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotch® Handabroller H-150, für Packbänder bis 132 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Scotch® Handabroller H-150, für Packbänder bis 132 m x 50 mm
3M™ Scotch® Handabroller H-150, für Packbänder bis 132 m x 50 mm
3M™ Scotch® Handabroller H-150, für Packbänder bis 132 m x 50 mm
Artikel-Nr.:
     894-3M3025
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H150 | 7000056829
EAN/GTIN:
     0021200395185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
3M Scotch H-150 Handabroller Profigerät, sehr leises Abrollen
3M ™ Scotch® Handabroller H-150

Besonders hochwertiges Handabrollgerät für besonders geräuscharme Verarbeitung von Klebebändern.

  • hochwertiges Profigerät
  • für Klebebänder von bis zu 132 m Länge bei einer Breite von 50 mm
  • mit 0,55 kg besonders leichte Ausführung für komfortables Arbeiten

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,55
Produktart:
Handabroller
Produktkategorie:
Abrollgeräte
Ausstattung:
Bremse
Abriss:
manuell
Max. Rollenbreite [cm]:
5,0
Max. Rollenlänge [m]:
132
Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, filamentabroller 3m, handabroller, handabroller 66m, 3M™ Scotch® Handabroller H-150, für Packbänder bis 132 m x 50 mm, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 16,11*
€ 21,60*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 23,1428*
€ 28,9128*
1
€ 4,95*
ab € 22,63*
€ 29,42*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 22,72*
€ 29,42*
6 Tage
34
1
€ 6,99*
ab € 34,54*
€ 44,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54131533
ab € 51,56*
Zubehör
3M
5413933
ab € 27,04*
Zubehör
3M
54191233
ab € 42,29*
Zubehör
3M
SJ5780S
ab € 0,24*
Zubehör
3M
P300
ab € 60,83*
Zubehör
3M
P200
ab € 105,25*
Zubehör
3M
ES01009
ab € 0,74*
Zubehör
3M
ES01021
ab € 63,16*
Zubehör
3M
ES01020
ab € 28,30*
Zubehör
3M
EX01020
ab € 0,5225*
Zubehör
3M
EX01021
ab € 0,27*
Zubehör
3M
PN01005
ab € 127,64*
Zubehör
3M
PN01006
ab € 75,99*
Zubehör
3M
6896
ab € 2,8602*
Zubehör
3M
54531933
ab € 197,48398*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.