Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungszubehör, Mikrofasertuch Universal 14, gelb, 40 x 40 cm 1 VE = 10 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Reinigungszubehör, Mikrofasertuch Universal 14, gelb, 40 x 40 cm 1 VE = 10 Stk
Reinigungszubehör, Mikrofasertuch Universal 14, gelb, 40 x 40 cm 1 VE = 10 Stk
Reinigungszubehör, Mikrofasertuch Universal 14, gelb, 40 x 40 cm 1 VE = 10 Stk
Artikel-Nr.:
     894-3M1403
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MFU14GB | 7000061420
EAN/GTIN:
     4046719205899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
3M Scotch-Brite Mikrofasertuch Universal 14 abrasiver Streifen, für die tägliche Unterhaltsreinigung
3M™ Mikrofasertuch Universal 14

Die Kombination zweier Fasern für höchste Ansprüche an Sauberkeit. Geeignet für die tägliche Reinigung fast aller Oberflächen.

  • leicht abrasiver Streifen entfernt hartnäckige Verschmutzungen
  • Trocken-, Feucht-, Nass-, und Sprühreinigung
  • streifenfreie Reinigung
  • mit oder ohne chemische Reinigungsmittel einsetzbar
  • hohe Saugfähigkeit
  • fussel- und streifenfreies Reinigen
  • maschinenwaschbar bis 95 °C, ohne Weichspüler

Material: 70 % Polyester, 30 % Polyamid

Größe: 40,0 x 40,0 cm

Farben: blau, gelb, rot, grün

1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Inhalt [VE]:
10
Länge [cm]:
40
Produktart:
Mikrofasertuch | Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
gelb
Material:
Polyamid | Polyester
Polyamidanteil [%]:
30 %
Polyesteranteil [%]:
70 %
Gewicht [g/qm]:
270
Inhalt [Stück]:
10
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch gelb 40x40cm, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, Reinigungszubehör, Mikrofasertuch Universal 14, gelb, 40 x 40 cm 1 VE = 10 Stk, 3M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 15,26*
€ 22,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 15,26*
€ 22,05*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 21,75*
€ 32,13*
€ 8,00*
ab € 33,04*
€ 46,82*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,24*
€ 25,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.