Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Vollsichtbrille Goggle Gear 500, Scheibentönung: klar, Material: Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Vollsichtbrille Goggle Gear 500, Scheibentönung: klar, Material: Polycarbonat
3M Vollsichtbrille Goggle Gear 500, Scheibentönung: klar, Material: Polycarbonat
3M Vollsichtbrille Goggle Gear 500, Scheibentönung: klar, Material: Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     894-3M1024
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GG501 | 7100074368
EAN/GTIN:
     4054596033269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
3M Schutzbrille GoggleGear 500 Vollsichtbrille mit beschlagfreier Sichtscheibe
3M™ Vollsichtbrille GoggleGear GG501

Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für eine besonders klare und beschlagfreie Sicht

  • mit Anti-Kratz-Beschichtung
  • leichtes und schlankes Design
  • einstellbares und drehbares Kopfband aus Nylon
  • hervorragende Passform
  • sehr guter Schutz vor UV-Strahlen
  • Lieferung inkl. Brillenetui

Scheibentönung: farblos oder grau

Scheibenmaterial: Polycarbonat


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Vollsichtbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
grau
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
3M
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 15,60*
€ 18,43*
1
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 20,40*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 20,42*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 16,17*
€ 20,90*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 31,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.