Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kreppklebeband 101E, gute Haftung auf vielen Oberflächen Maße: 18 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Kreppklebeband 101E, gute Haftung auf vielen Oberflächen Maße: 18 mm x 50 m
3M Kreppklebeband 101E, gute Haftung auf vielen Oberflächen Maße: 18 mm x 50 m
3M Kreppklebeband 101E, gute Haftung auf vielen Oberflächen Maße: 18 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     894-3M1011
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1011850 | 7100135739
EAN/GTIN:
     4046719937387
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M Kreppklebeband 101E Maße (LxB): 50,0 m x 18 mm
3M™ Kreppband 101E

  • gute Haftung auf vielen Oberflächen
  • Gummiharz-Klebstoff sorgt für gute Soforthaftung
  • leichtes Abreißen von Hand
  • nur für die Innenanwendung geeignet

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,8
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,13
Produktart:
Abdeckband | Kreppklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
natur
Material:
Krepppapier
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, abdeckband 3m 18mmx50m, deko tape, masking tape 3m, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,27*
1 Tag
188
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,43*
5 Tage
24
10
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,44*
2 Tage
273
1
€ 2,90*
ab € 1,02*
€ 1,50*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0258* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.