Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M0357 Herst.-Nr.: FHEITSA | 7100010410 EAN/GTIN: 4046719305087 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille Fahrenheit FheitSA chemikalienbeständige Vollsichtbrille ohne Belüftung 3M™ Fahrenheit™ VollsichtbrilleModell FheitSA Dieses Modell ist speziell zum Tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken geeignet. Das breite Kopfband ist dank seines Schnallensystems und einer drehbaren Gürtelbefestigung einfach einstellbar. - beschlagfrei
- unbelüftet, bietet zudem Schutz vor Gas und Rauch
- Acetatscheiben sind beständig gegen Hitze und Chemikalien
- spezielle, seitliche Rille, zum Tragen über Korrektionsbrillen
- aerodynamische Form mit zylindrischer Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht
- weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen, der das Gesicht umschließt und sehr komfortabel sitzt
- verstellbares Kopfband aus Neopren
Scheibentönung: klar Scheibenmaterial: Acetat Lieferung inkl. Mikrofaserbeutel, der für Schutz sorgt und mit dem die Scheibe bei Bedarf gereinigt werden kann. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Vollsichtbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | chemikalienbeständig | gasdicht | Farbe Rahmen: | blau | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | 3M | Material Scheibe: | Acetat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasschutzbrille, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 3M Vollsichtbrille Fahrenheit, unbelüftet, Acetatscheibe, 3M |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 11,75* | € 14,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,82* | € 14,48* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,17* | € 14,49* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,58* | € 14,64* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,60* | € 22,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|