Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect - Not Aus, Text: Emergency Stop, selbstklebend, außen: 7,5, innen: 2,3 c


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Protect - Not Aus, Text: Emergency Stop, selbstklebend, außen: 7,5, innen: 2,3 c
Protect - Not Aus, Text: Emergency Stop, selbstklebend, außen: 7,5, innen: 2,3 c
Artikel-Nr.:
     894-390.0662
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.0662
EAN/GTIN:
     4044589404503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Emergency Stop
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
PROTECT Maschinenkennzeichnung - Not Aus - gelb/schwarz, Text: Emergency Stop
Notausschalter - Emergency Stop

6,0 cm Außendurchmesser = 3,0 cm Innendurchmesser

7,5 cm Außendurchmesser = 2,3 cm Innendurchmesser

8,5 cm Außendurchmesser = 2,3 cm Innendurchmesser


  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): außen: 7,5 cm, innen: 2,3 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
abriebfest
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Protect
Durchmesser:
außen 7,5 cm / innen 2,3 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,48*
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,48*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.0664
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
43.0662
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
43.0663
ab € 1,89*
Ähnlich
Wolk
39.0664
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
39.0663
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.