Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect, Abriebfeste Schilder ,mit individuellem Symbol, Form: Dreieck, SL: 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Protect, Abriebfeste Schilder ,mit individuellem Symbol, Form: Dreieck, SL: 10cm
Protect, Abriebfeste Schilder ,mit individuellem Symbol, Form: Dreieck, SL: 10cm
Protect, Abriebfeste Schilder ,mit individuellem Symbol, Form: Dreieck, SL: 10cm
Artikel-Nr.:
     894-390.0026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.0026
EAN/GTIN:
     4044589440518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt wolk
warnschilder praxisbewährt
Warnschild mit Piktogramm nach Wahl
Protect® Warnschild individuell, mit Piktogramm nach Wahl

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
abriebfest | selbstklebend | individualisierbar
Form:
dreieckig
Symbol:
nach Wahl
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Protect
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 20,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 20,05*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0031
ab € 3,49*
Ähnlich
Wolk
39.0021
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.