Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Kunststoff (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 DIN 14096 Teil A


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Aushang, Kunststoff (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 DIN 14096 Teil A
Aushang, Kunststoff (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 DIN 14096 Teil A
Aushang, Kunststoff (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 DIN 14096 Teil A
Aushang, Kunststoff (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 DIN 14096 Teil A
Artikel-Nr.:
     894-380.A5980
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5980
EAN/GTIN:
     4044589378514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...
Aushang - Brandschutz Brandschutzordnung Teil DIN 14096 Teil A
Brandschutzordnung (langnachleuchtend)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 14096 Teil A
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Aushang, Kunststoff (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20, 0 x 30, DIN 14096 Teil A, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 22,10*
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 22,10*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,10*
€ 26,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,78*
€ 25,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,62*
€ 24,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,81*
€ 23,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,10*
€ 22,73
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,65*
€ 18,62
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A5980
ab € 7,58*
Ähnlich
Wolk
43.A5980
ab € 7,53*
Ähnlich
Wolk
15.A5980
ab € 17,60*
Ähnlich
Wolk
21.A5980
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.