Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Rolle, langnachleuchtend, selbstklebend,10 cm x 20,0 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bodenmarkierungsband Rolle, langnachleuchtend, selbstklebend,10 cm x 20,0 m
Bodenmarkierungsband Rolle, langnachleuchtend, selbstklebend,10 cm x 20,0 m
Bodenmarkierungsband Rolle, langnachleuchtend, selbstklebend,10 cm x 20,0 m
Artikel-Nr.:
     894-380.A5527
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5527
EAN/GTIN:
     4044589534583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband grün
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband auf Rolle, langnachleuchtende Leitmarkierung für den Innenbereich
Warnmarkierungsband auf Rolle (Boden)

Warnmarkierungsband auf Rolle zur Bodenmarkierung

  • langnachleuchtend
  • einfache Montage
  • selbstklebend
  • dauerhafter Halt
  • rutschfest
  • verschiedene Ausführungen

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • Größe (BxL): 10 cm x 20,0 m
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Produktart:
Markierungsband
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband wolk, Bodenmarkierungsband Rolle, langnachleuchtend, selbstklebend, 10 cm x 20, 0 m, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 211,70*
€ 262,43*
€ 4,95*
ab € 211,94*
€ 262,43*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 262,43*
€ 312,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 258,60*
€ 307,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 235,76*
€ 280,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 223,87*
€ 266,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 211,70*
€ 251,92
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A5525
ab € 52,58*
Ähnlich
Wolk
38.A5526
ab € 105,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.