Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-350.6955 Herst.-Nr.: 35.6955 EAN/GTIN: 4044589042576 |
| | |
|
| | |
| Etiketten - Umweltschutz beginnt hier Energie sparen, Elektrogeräte ausschalten Umweltschutz beginnt hier! Energie sparen! Elektrogeräte ausschalten- Material: PE- oder PP-Folie, umweltschonend, selbstklebend
- Größe (BxH): 10,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie PE/PP | Produktart: | Hinweisschild | Produktkategorie: | Umweltschutzkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PP | Breite: | 10,0 cm | Höhe: | 5,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder zur Abfallentsorgung, Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Motivationshinweis zum Umweltschutz, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge |
| | |
| |