Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Retoure Kennzeichnungsband weiß / rot, PE-od. PP-Folie, 660mx5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Retoure Kennzeichnungsband weiß / rot, PE-od. PP-Folie, 660mx5 cm
Retoure Kennzeichnungsband weiß / rot, PE-od. PP-Folie, 660mx5 cm
Artikel-Nr.:
     894-350.3774
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     35.3774
EAN/GTIN:
     4044589121615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsband zur Qualitätskon...
wolk
PVC-Folien
Folienetiketten
Klebebänder zur Qualitätssicherung weiß/rot, Text: Retoure

Text:: Retoure
Farbe: rot
Größe: B x H in cm: 6600,0 x 5,0

Ideal zur Kennzeichnung des Prüfzustandes bei großvolumigen Produkten.

Material: PVC-Folie, selbstklebend
Lieferform: Rollenware - 66 m lang, 5,0 cm hoch.


  • Material: PE- oder PP-Folie, umweltschonend, selbstklebend
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,42*
€ 11,05*
Lager 894
€ 4,00*
ab € 8,42*
€ 11,05*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG