Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummerierte Lageretiketten, 500 Stück auf Rolle, 38 mm, Papier permanent Version: 05 - Fünf


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Nummerierte Lageretiketten, 500 Stück auf Rolle, 38 mm, Papier permanent Version: 05 - Fünf
Nummerierte Lageretiketten, 500 Stück auf Rolle, 38 mm, Papier permanent Version: 05 - Fünf
Artikel-Nr.:
     894-320.3520.05
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.3520.05
EAN/GTIN:
     4044589406613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lageretiketten
lageretiketten wolk
Etiketten - nummeriert verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 05 - Fünf

SafetyMarking® selbstklebende Zahlen/Lageretiketten

Selbstklebende Etiketten für Struktur und Ordnung in Lager und Logistik. Auch für die Kennzeichnung von Produkten und Regalen geeignet. 

  • Papier, permanent haftend
  • 500 Stück auf Rolle
  • Durchm.: 4,0 cm
  • für den Inneneinsatz geeignet

  • Version: 05 - Fünf
  • Material: 1073 Haftpapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 4,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
Nummerierungsetikett
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Papier
Durchmesser:
4,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nummerierte Lageretiketten, 500 Stück auf Rolle, 38 mm, Papier permanent, wolk, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,86*
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,86*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,86*
€ 10,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.