Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiteilige Kennzeichnungsetiketten, 4 x 3 cm, oberes Etikett ablösbar Version: 03 - Geprüft / zur Prüfung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zweiteilige Kennzeichnungsetiketten, 4 x 3 cm, oberes Etikett ablösbar Version: 03 - Geprüft / zur Prüfung
Zweiteilige Kennzeichnungsetiketten, 4 x 3 cm, oberes Etikett ablösbar Version: 03 - Geprüft / zur Prüfung
Artikel-Nr.:
     894-320.3518.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.3518.03
EAN/GTIN:
     4044589414274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etiketten - Qualtätssicherung verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 03 - Geprüft / zur Prüfung

Zweiteilige Kennzeichnungsetiketten

Qualität: Papier beschichtet, oberes Etikett abziehbar, unteres Etikett permanent haftend

Lieferform: 250 Stück auf Rolle

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.


  • Version: 03 - Geprüft / zur Prüfung
  • Material: Papier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
250
Material:
Papier
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,82*
€ 74,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,86*
€ 73,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,10*
€ 70,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,66*
€ 67,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,33*
€ 63,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,15*
€ 56,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.