Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeile gerade Etiketten, rot, PVC-Folie 15,4x2,8 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Drehrichtungspfeile gerade Etiketten, rot, PVC-Folie 15,4x2,8 cm
Drehrichtungspfeile gerade Etiketten, rot, PVC-Folie 15,4x2,8 cm
Drehrichtungspfeile gerade Etiketten, rot, PVC-Folie 15,4x2,8 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.9414
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.9414
EAN/GTIN:
     4044589534644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
Textiletiketten
Drehrichtungspfeile Ausführung: gerade, rot, abriebfest
Drehrichtugnspfeile, gerade, rot


  • Material: PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 15,4 x 2,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Drehrichtungspfeil
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
Pfeil
Symbol:
Drehrichtungspfeile gerade
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
60
Material:
PVC
Breite:
15,4 cm
Höhe:
2,8 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: maschinen-hinweisschild drehrichtungspfeile, Drehrichtungspfeil gerade, rot, wolk, Verpackungskennzeichnungen, Umweltschutz, Verpackungen, Explosive Stoffe, Endzündbare Gase, Duales System, Etiketten, Gefahrgutkennzeichnung, Recycling, Folie, Verpackung, Abfallentsorgung, Symbolschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,67*
€ 50,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,26*
€ 50,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,83*
€ 48,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,85*
€ 47,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,63*
€ 45,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.