Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesperrt Qualitätsetiketten tagesleuchtrot/schwarz, auf Rolle, 5x2 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Gesperrt Qualitätsetiketten tagesleuchtrot/schwarz, auf Rolle, 5x2 cm
Gesperrt Qualitätsetiketten tagesleuchtrot/schwarz, auf Rolle, 5x2 cm
Gesperrt Qualitätsetiketten tagesleuchtrot/schwarz, auf Rolle, 5x2 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.3762
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3762
EAN/GTIN:
     4044589414953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Qualitätskennzeichnungsetiketten Gesperrt
Etiketten zu Qualitätssicherung

  • eindeutige und schnelle Identifizierung des Fertigungszustandes
  • hohe Aufmerksamkeit durch Verwendung von Tagesleuchtfarben
  • schnelles und einfaches Anbringen
  • keine Produktschädigung, da rückstandslos ablösbar

Qualität: Hochwertige Papieretiketten, selbstklebend
Lieferform: 500 Stück auf Rolle


  • Material: 0841 Haftpapier, nonp. selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Text:
Gesperrt
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Papier
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 45,25*
€ 59,07*
€ 4,95*
ab € 44,93*
€ 59,07*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 58,77*
€ 75,90*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,07*
€ 70,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,53*
€ 69,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,44*
€ 65,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,96*
€ 65,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,63*
€ 61,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,25*
€ 53,85
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.