Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketaufkleber, Umverpackung, Haftpapier, 500 Stk / Rolle, Größe: 14,5 x 6,0 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Paketaufkleber, Umverpackung, Haftpapier, 500 Stk / Rolle, Größe: 14,5 x 6,0 cm
Paketaufkleber, Umverpackung, Haftpapier, 500 Stk / Rolle, Größe: 14,5 x 6,0 cm
Paketaufkleber, Umverpackung, Haftpapier, 500 Stk / Rolle, Größe: 14,5 x 6,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.2246
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2246
EAN/GTIN:
     4044589427069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Umverpackung
Paketaufkleber Umverpackung
Packstückorientierung - Umverpackung


  • Material: Papier, selbstklebend
  • Größe (BxH): 14,5 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Breite:
14,5 cm
Höhe:
6,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 115,03*
€ 146,05*
€ 4,95*
ab € 114,51*
€ 146,05*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,05*
€ 173,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,59*
€ 170,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,72*
€ 162,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 125,93*
€ 149,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,03*
€ 136,89
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2245
ab € 114,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.