Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel, Bei beschädigtem Siegel …für Löschschlauch, 5 Stk, (BxH): 10,


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Sicherheitssiegel, Bei beschädigtem Siegel …für Löschschlauch, 5 Stk, (BxH): 10,
Sicherheitssiegel, Bei beschädigtem Siegel …für Löschschlauch, 5 Stk, (BxH): 10,
Sicherheitssiegel, Bei beschädigtem Siegel …für Löschschlauch, 5 Stk, (BxH): 10,
Artikel-Nr.:
     894-300.C9015
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C9015
EAN/GTIN:
     4044589407177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel für Schutzschränke, für Löschschläuche Text: Bei beschädigtem Siegel bitte die Funktionsfähigkeit
SafetyMarking® Sicherheitssiegel Brandschutz

Zur optischen Manipulationssicherung von Erste Hilfe Koffern und dessen Inhalten. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • Übertragung des Etiketts unmöglich
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 10,5 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
5
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
10,5 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,29*
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,29*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.