Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette für Leitern, 2 St. / Bogen, 5,0 x 24,0 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Grundplakette für Leitern, 2 St. / Bogen, 5,0 x 24,0 cm
Grundplakette für Leitern, 2 St. / Bogen, 5,0 x 24,0 cm
Grundplakette für Leitern, 2 St. / Bogen, 5,0 x 24,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-300.C5125
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C5125
EAN/GTIN:
     4044589428691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebrauchsanweisung für Anlegeleiter...
Leiter-Gebrauchsanweisung
Prüfaufkleber für Leitern
Warnschilder für Leitern
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Leitern
Grundplakette für Leitern


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 24,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
2
Material:
Folie
Breite:
5,0 cm
Höhe:
24,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
5,0 × 24,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leiter-gebrauchsanweisung wolk, prüfaufkleber für leitern, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,34*
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,34*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.