Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern, 4 Stk/Bogen, 4x20 cm, Folie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern, 4 Stk/Bogen, 4x20 cm, Folie
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern, 4 Stk/Bogen, 4x20 cm, Folie
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern, 4 Stk/Bogen, 4x20 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     894-300.C5115
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C5115
EAN/GTIN:
     4044589377920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebrauchsanweisung für Anlegeleiter...
Leiter-Gebrauchsanweisung
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Anlageleitern


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
4
Lieferform:
Bogen
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
4,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk aufkleber, aufkleber, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 4,22*
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 4,22*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,43*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.