Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette Prüfung Prüfintervall: halbjährlich, jährlich oder 2 Jahre


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Grundplakette Prüfung Prüfintervall: halbjährlich, jährlich oder 2 Jahre
Grundplakette Prüfung Prüfintervall: halbjährlich, jährlich oder 2 Jahre
Grundplakette Prüfung Prüfintervall: halbjährlich, jährlich oder 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     894-300.C5020
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C5020
EAN/GTIN:
     4044589377876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Hinweisschilder
Sicherheitsvorschriften
Unfallverhütung
Grundplakette Prüfung
Grundplakette - Prüfung Prüfintervall: halbj., jährlich, 2 Jahre ...


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 9,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
4
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
4
Material:
Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
9,5 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
4,0 × 9,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 3,94*
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 3,94*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,50*
€ 6,63*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.