Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeile, weiß/rot gerade,10Stk Bogen,Folienetik,gest,6x1,50cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Drehrichtungspfeile, weiß/rot gerade,10Stk Bogen,Folienetik,gest,6x1,50cm
Drehrichtungspfeile, weiß/rot gerade,10Stk Bogen,Folienetik,gest,6x1,50cm
Artikel-Nr.:
     894-300.6930
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.6930
EAN/GTIN:
     4044589037855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeile auf Bogen weiß/rot, Ausführung: gerade
Drehrichtugnspfeile, gerade, rot


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 6,0 x 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Drehrichtungspfeil
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
Pfeil
Symbol:
Drehrichtungspfeile gerade
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
10
Material:
PVC
Breite:
6,0 cm
Höhe:
1,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drehrichtungspfeile, weiß/rot, wolk, Verpackungskennzeichnungen, Umweltschutz, Verpackungen, Explosive Stoffe, Endzündbare Gase, Duales System, Etiketten, Gefahrgutkennzeichnung, Recycling, Folie, Verpackung, Abfallentsorgung, Symbolschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,49*
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,49*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.6934
ab € 4,87*
Ähnlich
Wolk
30.6928
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.