Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette - Nächste Prüfung, in Jahresfarbe, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 25 - Nächste Prüfung 25


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Kabelprüfplakette - Nächste Prüfung, in Jahresfarbe, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 25 - Nächste Prüfung 25
Kabelprüfplakette - Nächste Prüfung, in Jahresfarbe, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 25 - Nächste Prüfung 25
Artikel-Nr.:
     894-300.3669.25
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3669.25
EAN/GTIN:
     4044589425577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächste Prüfung
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
wolk kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Nächste Prüfung

Ausgewählte Version: 25 - Nächste Prüfung 25

Kabelprüfplakette Nächste Prüfung mit 2-stelliger Jahreszahl


  • Version: 25 - Nächste Prüfung 25
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
16
Material:
Folie
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
5,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - nächste prüfung, kabelprüfplaketten nächste prüfung, in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 8,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 8,21*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.