Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Kennzeichnung, 40 Stück auf Bogen Text: CE, Folienetik, gest, 2x1,50cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
CE-Kennzeichnung, 40 Stück auf Bogen Text: CE, Folienetik, gest, 2x1,50cm
CE-Kennzeichnung, 40 Stück auf Bogen Text: CE, Folienetik, gest, 2x1,50cm
Artikel-Nr.:
     894-300.1640
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1640
EAN/GTIN:
     4044589036193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CE-Etikett
ce etikett
CE-Kennzeichnung auf Bogen Text: CE
CE-Kennzeichnung eckig auf Rolle

Lieferform: 500 Stück/Rolle


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,0 x 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
CE-Kennzeichnung
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Breite:
2,0 cm
Höhe:
1,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CE-Kennzeichnung, 40 Stück auf Bogen, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,58*
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 10,58*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1641
ab € 4,72*
Ähnlich
Wolk
30.1642
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.