Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsiegel Erste Hilfe Dokumentenfolie, 9Stk Bogen, Folienetik, gest,2,50x4,50cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Prüfsiegel Erste Hilfe Dokumentenfolie, 9Stk Bogen, Folienetik, gest,2,50x4,50cm
Prüfsiegel Erste Hilfe Dokumentenfolie, 9Stk Bogen, Folienetik, gest,2,50x4,50cm
Artikel-Nr.:
     894-300.0975
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0975
EAN/GTIN:
     4044589120151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfsiegel - Erste Hilfe
prüfsiegel erste hilfe
Prüfsiegel - Erste Hilfe - auf Bogen Text: Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen...
SafetyMarking® Sicherheitssiegel Erste Hilfe Koffer

Zur optischen Manipulationssicherung von Erste Hilfe Koffern und dessen Inhalten. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • Übertragung des Etiketts unmöglich
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,5 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfsiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
9
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
2,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 7,68*
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 7,68*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,39*
€ 15,54*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Bogen
1 Bogen enthält 9 Stück (ab € 0,30223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.