Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-300.0965 Herst.-Nr.: 30.0965 EAN/GTIN: 4044589120113 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitssiegel auf Bogen Text: Sicherheitssiegel (mehrfach pro Etikett) SafetyMarking® Sicherheitssiegel auf BogenZur optischen Manipulationssicherung von technischen Geräten, wartungsbedürftigen Anlagen oder anderem. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation. - beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
- Manipulationsversuch sofort ersichtlich
- Übertragung des Etiketts unmöglich
- UV- und witterungsbeständige Folie
- haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
- Qualität Made in Germany
Anwendungsbeispiele: - Verplombung technischer Geräte (Server, Computer oder andere Gehäuse)
- als Prüfplakette für wartungsbedürftige Anlagen (Öfen, Heizung, Feuerlöschter)
- als Siegeletikett beim Öffnen von Dokumenten
- Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
- Größe Einzeletikett (BxH): 6,5 cm x 1,5 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Produktart: | Sicherheitssiegel | Produktkategorie: | Siegel | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 10 | Material: | Dokumentenfolie | Breite: | 6,5 cm | Höhe: | 1,5 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wolk |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 6,43* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,36* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|