Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm DIN EN ISO 7010 M008 ASR A1.3 M008


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm DIN EN ISO 7010 M008 ASR A1.3 M008
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm DIN EN ISO 7010 M008 ASR A1.3 M008
Artikel-Nr.:
     894-300.0849
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0849
EAN/GTIN:
     4044589034830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild auf Bogen Fußschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M008 ASR A1.3 M008
Fußschutz benutzen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M008
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M008 - Fußschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M008 - Fußschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Fußschutz benutzen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
PVC
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fußschutz benutzen m008 gebotsschild, Gebotsschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 M008, ASR A1.3 M008, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 8,50*
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 8,50*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Bogen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,37267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0488
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
11.0489
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
11.0490
ab € 7,08*
Ähnlich
Wolk
11.0491
ab € 11,43*
Ähnlich
Wolk
21.0488
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0489
ab € 2,84*
Ähnlich
Wolk
21.0490
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.