Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Prüfplaketten Nächste Sicherheitsprüfung, 15 Stück/Bogen, selbstklebend, 3x3cm Version: 15-18 - Prüfplakette-Nächste Sicherheitspr.15-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfplaketten Nächste Sicherheitsprüfung, 15 Stück/Bogen, selbstklebend, 3x3cm Version: 15-18 - Prüfplakette-Nächste Sicherheitspr.15-18
Prüfplaketten Nächste Sicherheitsprüfung, 15 Stück/Bogen, selbstklebend, 3x3cm Version: 15-18 - Prüfplakette-Nächste Sicherheitspr.15-18
Artikel-Nr.:
     894-300.0842.15-18
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0842.15-18
EAN/GTIN:
     4044589363602
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Nächste Sicherheitsp...
Prüfplaketten - Nächste Sicherheitsprüfung

Ausgewählte Version: 15-18 - Prüfplakette-Nächste Sicherheitspr.15-18


Größe: B x H in cm: 3,0 x 3,0
Material: Folie Bogen

Größe: 3,0 x 3,0 cm

15 Stück/Bogen


  • Version: 15-18 - Prüfplakette-Nächste Sicherheitspr.15-18
  • Material: Dokumentenfolie (selbstklebend, fälschungssicher)
  • Größe Einzeletikett (BxH): 3,0 x 3,0 cm
Weitere Suchbegriffe: gelb/schwarz, Prüfplaketten Nächste Sicherheitsprüfung, wolkdirekt, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Etiketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,52*
Lager 894
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,52*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG