Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung! Türe nur bei ausgesch Warnschild auf Bogen, Folienetik,gest,5,20x2,60cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Achtung! Türe nur bei ausgesch Warnschild auf Bogen, Folienetik,gest,5,20x2,60cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Achtung! Türe nur bei ausgesch Warnschild auf Bogen, Folienetik,gest,5,20x2,60cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     894-300.0618
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0618
EAN/GTIN:
     4044589120984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warn-Zusatzschild auf Bogen Achtung! Türe nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter öffnen DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Achtung ! Türe nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter öffnen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,2 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
9
Material:
PVC
Breite:
5,2 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Warn-Zusatzschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 8,14*
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 8,14*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1430
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.