Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Für Garderobe wird nicht gehaftet,Hinweisschild,Gaststätten etc, Alu ,16x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Für Garderobe wird nicht gehaftet,Hinweisschild,Gaststätten etc, Alu ,16x10cm
Für Garderobe wird nicht gehaftet,Hinweisschild,Gaststätten etc, Alu ,16x10cm
Artikel-Nr.:
     894-280.5382
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     28.5382
EAN/GTIN:
     4044589033932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Für Garderobe keine Haftung
Hinweisschild - Gaststätten, Pensionen, Hotels Für Garderobe wird nicht gehaftet
Für Garderobe wird nicht gehaftet


  • Material: Aluminiumfolie, selbstklebend, beschriftbar
  • Größe (BxH): 16,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminiumfolie
Breite:
16,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,05 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Für Garderobe wird nicht gehaftet, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für Gaststätten, Pensionen, Hotels, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,71*
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,71*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.