Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufzug im Brandfall nicht ben. Hinweisschild Brandschutz,3M refl.,29,70x10,50cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufzug im Brandfall nicht ben. Hinweisschild Brandschutz,3M refl.,29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Aufzug im Brandfall nicht ben. Hinweisschild Brandschutz,3M refl.,29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     894-260.2630
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     26.2630
EAN/GTIN:
     4044589033710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
aufzug im brandfall nicht benutzen ...
Hinweisschild für die Feuerwehr Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN 4066-D1
Aufzug im Brandfall nicht benutzen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend, reflektierend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie reflekt.
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,18 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 10,72*
1
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 10,72*
7 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 9,66*
€ 13,69*
8 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 27,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.2883
ab € 5,03*
Ähnlich
Wolk
11.2883
ab € 2,14*
Ähnlich
Wolk
11.2630
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
38.2883
ab € 2,54*
Ähnlich
Wolk
38.2630
ab € 5,09*
Ähnlich
Wolk
15.2630
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
21.2630
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.2883
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
21.2884
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.