Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-210.D2507 Herst.-Nr.: 21.D2507 EAN/GTIN: 4044589376138 |
| | |
|
| | |
| Verpackungsetiketten Text: Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte SafetyMarking® Verpackungsetiketten Vorsicht! Hochempfindliche ElektrogeräteSelbstklebende und gut sichtbare Folie zur Kennzeichnung auf allen glatten Untergründen - UV- und witterungsbeständige Folie
- modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
- haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
- für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Qualität Made in Germany
- Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
- Größe (BxH): 10,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Versandaufkleber | Produktkategorie: | Verpackungskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Lieferform: | Verpackungseinheit | Nutzen: | 1 | Material: | PVC | Breite: | 10,0 cm | Höhe: | 5,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,23* | € 1,95* | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,23* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|