Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Text: Achtung Alarmgesichert, Mißbrauch wird bestraft, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild, Text: Achtung Alarmgesichert, Mißbrauch wird bestraft, Folie
Hinweisschild, Text: Achtung Alarmgesichert, Mißbrauch wird bestraft, Folie
Hinweisschild, Text: Achtung Alarmgesichert, Mißbrauch wird bestraft, Folie
Hinweisschild, Text: Achtung Alarmgesichert, Mißbrauch wird bestraft, Folie
Artikel-Nr.:
     894-210.C9022
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.C9022
EAN/GTIN:
     4044589405722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Text: Achtung Alarmgesichert
Mißbrauch wird bestraft
3 Stk
Hinweisschild für Schutzschränke Text: Achtung Alarmgesichert
Hinweisschild für Schutzschränke

Zum optischen Hinweisen auf eine Alarmsicherung.

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 21,0 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Nutzen:
1
Material:
PVC-Folie
Breite:
21,0 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BxH, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 5,06*
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 5,06*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.C9020
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.