Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-210.5881.10 Herst.-Nr.: 21.5881.10 EAN/GTIN: 4044589232755 |
| | |
|
| | |
| Symbolschilder - Raumkennzeichnung Graphic-Line Ausgewählte Version: 10 - 10 - WC HerrenGraphic-Line Classic- Version: 10 - 10 - WC Herren
- Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
- Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Piktogramm | Produktkategorie: | Türkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | quadratisch | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 15,0 cm | Höhe: | 15,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herren folie, hinweisschild herren, Symbolschilder zur Raumkennzeichnung selbstklebend, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 6,02* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 6,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 7,98* | € 12,65* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,51* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|