Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbolschilder zur Raumkennzeichnung selbstklebend, selbstkl. Folie ,10x10cm Version: 21 - Putzmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Symbolschilder zur Raumkennzeichnung selbstklebend, selbstkl. Folie ,10x10cm Version: 21 - Putzmittel
Symbolschilder zur Raumkennzeichnung selbstklebend, selbstkl. Folie ,10x10cm Version: 21 - Putzmittel
Symbolschilder zur Raumkennzeichnung selbstklebend, selbstkl. Folie ,10x10cm Version: 21 - Putzmittel
Artikel-Nr.:
     894-210.5880.21
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5880.21
EAN/GTIN:
     4044589232502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Symbolschilder zur Raumkennzeichnun...
wolk
Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge
Internationales-Kennzeichen-Deutsch...
Symbolschilder - Raumkennzeichnung Graphic-Line

Ausgewählte Version: 21 - Putzmittel

Graphic-Line Classic


  • Version: 21 - Putzmittel
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Piktogramm
Produktkategorie:
Türkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,18*
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,18*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.