Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-210.5367 Herst.-Nr.: 21.5367 EAN/GTIN: 4044589031396 |
| | |
|
| | |
| Türschild Drücken (grün/weiß) Drücken - Material: PVC-Folie, selbstklebend
- Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Drücken/Ziehen Schild | Produktkategorie: | Türkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rund | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Durchmesser: | 10,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türschilder drücken, allgemeine hinweisschilder tür, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Türschilder, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,33* | € 2,15* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,33* | € 2,15* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,65* | € 5,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|