Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-210.5274 Herst.-Nr.: 21.5274 EAN/GTIN: 4044589031198 |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild für Kraftfahrzeuge Bitte anschnallen, weiß/rot Safety Marking® Hinweisschild Bitte anschnallenSelbstklebende Folie zur Kennzeichnung von Fahrzeugen auf allen Untergründen - UV- und witterungsbeständige Folie
- modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
- haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
- Qualität Made in Germany
- Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
- Größe (BxH): 8,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Hinweisschild | Produktkategorie: | Kraftfahrzeugkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 8,0 cm | Höhe: | 3,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, Hinweisschild für Kraftfahrzeuge, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz |
| | |
| |