Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfänger Hinweisschild für Kraftfahrzeuge, selbstkl. Folie , Größe 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anfänger Hinweisschild für Kraftfahrzeuge, selbstkl. Folie , Größe 20cm
Anfänger Hinweisschild für Kraftfahrzeuge, selbstkl. Folie , Größe 20cm
Anfänger Hinweisschild für Kraftfahrzeuge, selbstkl. Folie , Größe 20cm
Anfänger Hinweisschild für Kraftfahrzeuge, selbstkl. Folie , Größe 20cm
Artikel-Nr.:
     894-210.5270
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5270
EAN/GTIN:
     4044589031181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Hinweisschild für Kraftfahrzeuge Anfänger
Safety Marking® Hinweisschild Anfänger

Selbstklebende Folie zur Kennzeichnung von Fahrzeugen auf allen glatten Untergründen

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • keine Abnutzungerscheinungen durch Benutzung der Waschanlage
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0029 - PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, Hinweisschild für Kraftfahrzeuge, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,63*
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,63*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.7020
ab € 5,57*
Ähnlich
Wolk
36.7020
ab € 4,00*
Ähnlich
Wolk
50.7020
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.