Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie ""Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre"", 16,5x23 cm"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
"Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie ""Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre"", 16,5x23 cm"
"Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie ""Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre"", 16,5x23 cm"
Artikel-Nr.:
     894-210.5096
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5096
EAN/GTIN:
     4044589250070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Raucherkneipe
hinweisschild raucherkneipe
Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie - Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre -
Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe: 16,5 x 23,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
16,5 cm
Höhe:
23,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 6,80*
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 6,80*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.5096
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.