Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang Löscheinsatz, selbstkl. Folie , Größe 20,00x30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aushang Löscheinsatz, selbstkl. Folie , Größe 20,00x30cm
Aushang Löscheinsatz, selbstkl. Folie , Größe 20,00x30cm
Artikel-Nr.:
     894-210.2802
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2802
EAN/GTIN:
     4044589029720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...
Aushang - Brandschutz Löscheinsatz
Löscheinsatz


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Brandschutzaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Aushang, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,87*
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,87*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.