Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anweisung Wandhydranten Brandschutzschild gem. DIN 14461 Ausf. 2, 29,70x21cm DIN 14461 Ausführung 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anweisung Wandhydranten Brandschutzschild gem. DIN 14461 Ausf. 2, 29,70x21cm DIN 14461 Ausführung 2
Anweisung Wandhydranten Brandschutzschild gem. DIN 14461 Ausf. 2, 29,70x21cm DIN 14461 Ausführung 2
Artikel-Nr.:
     894-210.2722
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2722
EAN/GTIN:
     4044589029652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Brandschutzschild, Anweisung für Wandhydranten (Handrad) DIN 14461 Ausführung 2
Anweisungen für Wandhydranten


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN 14461 Ausführung 2
  • Größe (BxH): 29,7 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, DIN 14461 Ausführung 2, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,54*
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,54*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.